KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1535, Typ 10

Artikel-Nr.: 222072 10
Netto: 16,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT100420ER-GM
    Typ INOX
    Eckenradius 2 mm
    Sorte PR1535
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 3 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,5 − 1,8 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Wendeplattengröße 10
    Plattenstärke E 4,76 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222072 10
    EAN / GTIN 4960664708208
    Herstellernummer TLC05607

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

    Verwendung:

    Die GM-Geometrie ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb