{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,43 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 14,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattengröße | 10 | |
Wendeplattenschraube | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222055 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707546 | |
Herstellernummer | THN07633 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Auskraglänge L1 | 70 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | 90 Grad | 16 Grad | 15 Grad |
Gesamtlänge Lges | 131 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |