GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

Artikel-Nr.: 213200 32/3
Netto: 312,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hi5
Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 17,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,4 mm
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende Wendeschneidplatte POMX 0704..
Wendeplattenschrauben-Set 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Einstellwinkel κ 90 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213200 32/3
EAN / GTIN 4045197783493
Herstellernummer 213200 32/3

Beschreibung

Ausführung:

Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 10IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb