{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 103 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,7 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 73,66 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221106 52/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393392 | |
Herstellernummer | 3369973 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 52/7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |