{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 60 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 39 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,7 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,08 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221101 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392760 | |
Herstellernummer | 3336674 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Weldonschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 20/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
277,27 €
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | 85 mm | 130 mm |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 12,6 mm | 12 mm | 14 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 32,6 mm | 32 mm | 34 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 39 mm | 38 mm | 38 mm |