{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
passende Aufnahme | mit Gewinde | |
Schneidenlänge L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 24 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
Schlüsselweite SW | 9,5 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 30 Nm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,24 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220323 12 | |
EAN / GTIN | 4034221125699 | |
Herstellernummer | DL12F2006MN1200CDA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 |
Spiralwinkel | 35 | 50 | 50 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,065 | 0,06 | 0,06 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal | horizontal |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen |