DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Artikel-Nr.: 220323 10
Netto: 87,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Spiralwinkel: 35

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung AlTiN
    Schneiden-⌀ D 10 mm
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f9
    Anzahl Schneiden Z 6
    Teilung der Schneiden ungleich
    Spiralwinkel 35 Grad
    Zustellrichtung horizontal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung nein
    passende Aufnahme mit Gewinde
    Schneidenlänge L2 15 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Auskraglänge L1 15 mm
    Gesamtlänge L 20 mm
    DUO-LOCK Schnittstelle DL10
    Schlüsselweite SW 8 mm
    empfohlenes Anzugsmoment 20 Nm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220323 10
    EAN / GTIN 4034221125606
    Herstellernummer DL10F2006MN1000CDA

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    700
    Alu (kurzspanend)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    235
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    280
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb