GARANT Schneidplatte Breite 2,2 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter, Hartmetall, Typ ST900

Artikel-Nr.: 218460 ST900
Netto: 13,56 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,14 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ ST900
    Eckenradius 0,2 mm
    Schneidstoff HM
    Sorte HB7535
    Vorschub fz 0,1 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Toleranz ap 0 / +0,3 mm
    Beschichtung TiAlN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218460 ST900
    EAN / GTIN 4045197648259
    Herstellernummer 218460 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    135
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Scheibenfräser Nr. 218408218444 und Stechschwert Nr. 273560.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae max.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb