Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 2,2 mm 125/10 mm

Artikel-Nr.: 218424 125/10
Netto: 1.123,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Schaftausführung mit Bohrung
Schneidstoff HSS
Innenkühlung nein
maximale Einschnitttiefe ae max 33,5 mm
Kragen-⌀ d1 58 mm
Grundhalter-⌀ d2 58 mm
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm 64,4 mm
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 65 mm
Gesamtlänge Lges für ap 3,1 mm 65,8 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
passende Wendeschneidplatte XC.. 1119
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218424 125/10
EAN / GTIN 4045197533913
Herstellernummer 218424 125/10

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb