KOMET Unisix® Wendeschneidplatte 42-010

Artikel-Nr.: 216850 42-010
Netto: 22,56 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,37 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 080404
    Bezeichnung 42-010
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte BK8425
    Schneidstoff HM
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216850 42-010
    EAN / GTIN 2050001102607

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb