KOMET Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 10-010

Artikel-Nr.: 216850 10-010
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,42 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,52 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Bezeichnung 10-010
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BK8425
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216850 10-010
Kopieren
EAN / GTIN 2050002046689
Kopieren

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
200
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
200
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
200
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
140
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
120
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
120
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
100
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
30
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Passend für:

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.