GARANT Fasenfräser 45° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SD.., ⌀ D 23,5 mm

Artikel-Nr.: 216102 23,5
Netto: 503,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 23,5 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 4
Mindesteinfahr-⌀ Dmin 36 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 35,8 mm
Auskraglänge L1 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
⌀ D2 20,7 mm
Aufnahmegewinde M M12
passende Wendeschneidplatte SD.. 090308
Wendeplattenschrauben-Set 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216102 23,5
EAN / GTIN 4045197469939
Herstellernummer 216102 23,5

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb