GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SDGT 090308 FN, für 45°-Fasenfräser, HU7815, Typ ALU

Artikel-Nr.: 216408 ALU
Rabatt
13,99 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 8,10 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,64 € 13,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,03 € 11,66 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.591 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SDGT 090308 FN
Typ ALU
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU7815
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216408 ALU
EAN / GTIN 4045197648143
Herstellernummer 216408 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräswendeplatten, präzisionsgesintert mit positiven Spanleitstufen. Plan- und Auflagefläche präzisionsgeschliffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb