{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215960 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939944 | |
Herstellernummer | 215960 20/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung 20/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
|
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 28 | 30 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
Schneiden-⌀ DC | 20 | 20 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |