GARANT Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 090408 R-L, für GARANT Power Tang, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215988 INOX
Netto: 26,28 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,27 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,06 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.208 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LOEU090408 R-L
Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,08 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215988 INOX
EAN / GTIN 4045197938114
Herstellernummer 215988 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 4mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb