GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133520 TR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 215388 UNI
Netto: 15,12 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,99 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
638 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 133520 TR
Typ UNI
Eckenradius 2 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215388 UNI
EAN / GTIN 4045197707994
Herstellernummer 215388 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb