GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APHT 133504 FR, PKD, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215315 ALU
Netto: 107,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APHT 133504 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Beschichtung beschichtet
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215315 ALU
EAN / GTIN 4062406358099
Herstellernummer 215315 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1500
Alu (kurzspanend)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

PKD-Fräswendeplatte mit einer Schneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb