GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 TR, für Plan- / Eckfräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215075 INOX
Netto: 18,00 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.774 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 09T304 TR
    Typ INOX
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7635
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,11 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 3,97 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215075 INOX
    EAN / GTIN 4045197302960
    Herstellernummer 215075 INOX

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    270
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    120
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb