{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT 09T304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215055 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750334 | |
Herstellernummer | 215055 80/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende Wendeschneidplatte | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |