GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 FR, für Plan- / Eckfräser, HU7710, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215065 ALU
Netto: 19,20 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,04 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.159 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 09T304 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,97 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215065 ALU
EAN / GTIN 4045197302922
Herstellernummer 215065 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
780
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
610
CuZn
N
480
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb