{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214857 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197553492 | |
Herstellernummer | 214857 125/12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI enge Teilung 125/12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 | 12 |