{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 12 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.. 130708 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Herstellernummer | 215122 125/12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser 125/12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 12 | 10 |