GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEHW 1204 AFFN, für Planfräser, PKD, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214353 ALU
Netto: 92,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SEHW 1204 AFFN
    Typ ALU
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte PKD
    Schneidstoff PKD
    Vorschub fz pro Zahn 0,24 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Plattenstärke E 4,76 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214353 ALU
    EAN / GTIN 4062406358082
    Herstellernummer 214353 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    1500
    Alu (kurzspanend)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    1200
    CuZn
    N
    1000
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb