GARANT Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm

Artikel-Nr.: 214200 50/5
Netto: 393,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 63 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte SE.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214200 50/5
EAN / GTIN 4045197131409
Herstellernummer 214200 50/5

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb