GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFTN, für Planfräser, CU7725, Typ ST500

Artikel-Nr.: 214240 ST500
Netto: 12,78 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,67 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.351 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFTN
    Typ ST500
    Sorte CU7725
    Schneidstoff Cermet
    Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 4,76 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214240 ST500
    EAN / GTIN 4045197319494
    Herstellernummer 214240 ST500

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    450
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    350
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    300
    INOX < 900 N/mm²
    M
    230
    INOX > 900 N/mm²
    M
    190
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb