GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ONEU 05T6 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7520, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213432 ST1400
Netto: 29,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    28,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ONEU 05T6 ANER
Typ ST1400
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 16
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213432 ST1400
EAN / GTIN 4045197879974
Herstellernummer 213432 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×8 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb