{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TwinCut | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für ON.U-Platten | 74,8 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für SN.U-Platten | 78,2 mm | |
Gesamtlänge Lges für SN.U-Platten | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges für ON.U-Platten | 38,3 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unterlegplatte | 219897 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 219899 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213415 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197605498 | |
Herstellernummer | 213415 63/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
TwinCut Planfräser 45° normale Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | 219848 (20IP; 5,7 Nm) |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |
Produktart | Planfräser | Planfräser |