GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/6 mm

Artikel-Nr.: 213210 66/6
Netto: 426,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hi5
Schneiden-⌀ DC 66 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,4 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte POMX 0704..
Wendeplattenschrauben-Set 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Einstellwinkel κ 90 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213210 66/6
EAN / GTIN 4045197783585
Herstellernummer 213210 66/6

Beschreibung

Ausführung:

Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 10IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb