GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2L mm

Artikel-Nr.: 213054 16/2L
Netto: 215,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Q
    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Auskraglänge L1 50 mm
    Gesamtlänge Lges 150 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 26 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
    Rampingwinkel αmax 2,39 Grad
    Rampinglänge L für αmax 8,4 mm
    passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R
    Einstellwinkel κ 20 Grad
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213054 16/2L
    EAN / GTIN 4062406566425
    Herstellernummer 213054 16/2L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Besonders effektiv durch hohe Schneidenanzahl.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb