{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,82 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 24,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | |
Einstellwinkel κ | 20 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213052 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566340 | |
Herstellernummer | 213052 32/5 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |