{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 68 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,15 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,67 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 25,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 09T308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 9 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212910 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320988 | |
Herstellernummer | 212910 42/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 26 | 30 | 30 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 68 | 72 | 72 |