{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 84 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,51 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 30,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212817 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939357 | |
Herstellernummer | 212817 50/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 | 22 | 22 |
Einstellwinkel κ | 11 | 12 | 16 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 | 50 |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |