GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 30/2 mm

Artikel-Nr.: 212813 30/2
Netto: 266,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 30 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 14 mm
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 44 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 58 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,5 mm
Rampingwinkel αmax 4,42 Grad
Rampinglänge L für αmax 10,34 mm
passende Wendeschneidplatte XDM.120516
Einstellwinkel κ 11 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212813 30/2
EAN / GTIN 4045197939227
Herstellernummer 212813 30/2

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb