{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,68 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 20,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212807 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939067 | |
Herstellernummer | 212807 35/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge Lges | 100 mm | 200 mm |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | XDM.090416 |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | 35 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 23 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 68 mm | 68 mm |
Rampinglänge L für αmax | 20,43 mm | 20,43 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |