{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 60 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,79 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 22,45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212135 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192745 | |
Herstellernummer | 212135 35/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
384,37 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |