{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,22 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212135 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197192714 | |
Herstellernummer | 212135 25/2 |