Aufnahme konisch, HSK-A 63, für Schneidkopf-⌀ D: 10mm

Artikel-Nr.: 210582 10
Rabatt
399,84 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 225,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
für Schneidkopf-⌀ D 10 mm
Aufnahme HSK-A 63
Innenkühlung ja
Außen-⌀ d1 9,8 mm
Auskraglänge A-Maß 68 mm
Nutzlänge L1 42 mm
empfohlenes Anzugsmoment 5 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210582 10
EAN / GTIN 4045197557957
Herstellernummer 210582 10

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb