Torusfräskopf, Hartbearbeitung, HB7730, ⌀ D h10 / R: 20/2mm

Artikel-Nr.: 210265 20/2
Rabatt
211,82 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 110,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 / R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Spiralwinkel: 45
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Schneidkopf-⌀ D 20 mm
Sorte HB7730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Anzahl Schneiden Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 20 mm
Kopflänge l 25 mm
Schneidenlänge L2 15 mm
Eckenradius 2 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 55 HRC 0,08 mm
Schaftausführung GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210265 20/2
EAN / GTIN 4045197607706
Herstellernummer 210265 20/2

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
130
Stahl < 55 HRC
H
65
Stahl < 60 HRC
H
55
trocken
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb