{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 16 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in PMMA | 0,015 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in PMMA | 0,02 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 209322 4 | |
EAN / GTIN | 4045197507204 | |
Herstellernummer | 209322 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser Linksspirale, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | gelb | ohne | ohne | gelb |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | W | N | N | W |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |