VHM-Fräser Linksspirale 10 mm

Artikel-Nr.: 209322 10
Netto: 101,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 20 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 25 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 32 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,8 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in PMMA 0,04 mm
Vorschub fz für Besäumen in PMMA 0,05 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209322 10
EAN / GTIN 4045197507242
Herstellernummer 209322 10

Anwendertabelle

Alu
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Geometrie für Alu- und Kunststoffbearbeitung.
Linksspirale, rechtsschneidend.

Verwendung:

Extrem scharfe Schneiden, speziell für die Kunststoffbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb