VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser 2 mm

Artikel-Nr.: 208170 2
Netto: 227,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Radiuskontur: ±0,05
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Radiuskontur ±0,05
Zähnezahl Z 4
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×r bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 8 mm
großer ⌀ D2 12 mm
L2 +0,5 7 mm
Schneidenlänge Lc 2 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Radiusfräsen vorwärts und rückwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Schaftfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208170 2
EAN / GTIN 4045197457202
Herstellernummer 208170 2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra langer Schaft.
Doppelt geschliffenes Kopfteil mit Viertelkreisprofil.
Toleranz:
Größe = Radius r ±0,05 mm.

Verwendung:

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten von Kanten mit Konturen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb