VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser, TiAlN, Radius r: 0,2mm

Artikel-Nr.: 208170 0,2
Preis pro 1 Stück
Netto: 198,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0060 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftdurchmesser 6 mm
Schaftlänge 90 mm
Schaftausführung HA
Schneidstoff VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIALN
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser 7,6 mm
Körperdurchmesser 8 mm
Schneidenlänge 2 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig 4
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius 0,2 mm
Radius 0,2 mm
Toleranz Radiuskontur ±0,05
Teilung der Schneiden gleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 12 mm
Nutzlänge 2 mm
Gesamtlänge 100 mm
Funktionslänge 10 mm
Gewicht 42 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen
Farbring ohne
Produktart Vorwärts-/Rückwärtsentgratfräser
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe max. 0,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208170 0,2
EAN / GTIN 4045197198389
Herstellernummer 208170 0,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra langer Schaft.
Doppelt geschliffenes Kopfteil mit Viertelkreisprofil.
Toleranz:
Größe = Radius r ±0,05 mm.

Verwendung:

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten von Kanten mit Konturen.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb