{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 0,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,05 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×r bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 7 mm | |
großer ⌀ D2 | 8 mm | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts und rückwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Schaftfräser |
Artikelnummer |
208170 0,5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197198419
Kopieren |
|
Herstellernummer |
208170 0,5
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |