VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser, TiAlN, Radius r: 0,4mm

Artikel-Nr.: 208170 0,4
Kopieren
Rabatt
229,67 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 120,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Radiuskontur: ±0,05
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 0,4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Radiuskontur ±0,05
Zähnezahl Z 4
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×r bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 7,2 mm
großer ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Schneidenlänge Lc 0,4 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Radiusfräsen vorwärts und rückwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Schaftfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208170 0,4
Kopieren
EAN / GTIN 4045197198402
Kopieren
Herstellernummer 208170 0,4
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
115
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
70
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
65
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
65
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
40
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
35
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
35
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
40
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra langer Schaft.
Doppelt geschliffenes Kopfteil mit Viertelkreisprofil.
Toleranz:
Größe = Radius r ±0,05 mm.

Verwendung:

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten von Kanten mit Konturen.