{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer |
208065 3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197854773
Kopieren |
|
Herstellernummer |
208065 3
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |