{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 208065 10 | |
EAN / GTIN | 4045197859617 | |
Herstellernummer | 208065 10 |