{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiSi | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 17 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206353 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197540171 | |
Herstellernummer | 206353 4/0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 4/0,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,014 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schneidenradius R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |