{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiSi | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206353 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540294 | |
Herstellernummer | 206353 10/1,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 10/1,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 |
Spiralwinkel | 35 | 40 | 35 | 38 |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |