{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 18 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,6 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206351 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542205 | |
Herstellernummer | 206351 5/1,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spiralwinkel | 38 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 40 Grad | 42 Grad |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schneidenradius R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |