{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 44 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206351 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542380 | |
Herstellernummer | 206351 16/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 58 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm |
Beschichtung | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN | TiSiN |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | 0,3×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Spiralwinkel | 38 Grad | 35 Grad | 38 Grad | 38 Grad | 40 Grad | 40 Grad | 35 Grad | 38 Grad | 42 Grad | 42 Grad | 38 Grad |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |